{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Korrelvergelijking | 100 | |
| Fijnheidsgraad | grof | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Vormbeschrijving | schuin | |
| Schijf-⌀ | 115 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| Kleur | bruin | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |
| Artikelnummer | 566330 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197488855 | |
| Nummer fabrikant | 566330 100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |