MM ECS-A5.00X12-2T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Artikelnummer: 5622352
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622352
EAN/GTIN 7291075241792
Nummer fabrikant 5622352
L-nummer L24060 290

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, interface-eigenschappen T08, snijdiameter (DC) 5,13 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 30,95 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 5,13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 30,95 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles