Afbraamschijf ‘2 in 1’ 178X8 mm

Artikelnummer: 560500 178X8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,07 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,39 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.359 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A30Q-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijfbreedte 8 mm
Schijf-⌀ 178 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 8.500 min-1
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560500 178X8
EAN/GTIN 4045197157430

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

Afbraamschijf voor staal en RVS met lange standtijd en grote afneemcapaciteit.
Specificatie: A30Q-BF.
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
    Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen