Handborstel ″staaldraad″ borstelharen l.140mm staaldraad glad 0.35 mm 5-rij

Artikelnummer: 56013435
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56013435
EAN/GTIN 4022668134350
Nummer fabrikant 56013435
L-nummer L60010 7156
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Afsnijden gemaakt van glad staaldraad 0,35 mm
  • Borstellichaam van beukenhout, hoogwaardige afwerking
  • Met 2 ophanggaten aan het einde van het handvat, aan de voor- en zijkant
  • Gemaakt in Duitsland, gecertificeerd volgens de PEFC-norm!

Kenmerk:

  • Rijen: 5
  • Lengte borsteldeel: 140 mm
  • Lichaam: Beukenhout
  • Trimmen: Staaldraad glad, 0,35 mm
  • Inhoud: 5 rijen
  • Lengte mm (L): 285 mm
  • Gewicht: 157 g