Gleufmoer (DIN 70852)

Artikelnummer: 560084
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 560084
EAN/GTIN 4020772021641
Nummer fabrikant 560084
L-nummer L30110 101990
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sleufmoer (DIN 70852), staal, gegalvaniseerd.
Voor gebruik met een haaksleutel (zie AMF-catalogus van schroevendraaier ).

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • B: 6,5
  • C: 2,8
  • ØD1: 38
  • ØD2: 44
  • D3: M30x1,5
  • H: 7
  • Gewicht: 36 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan