Schuurvlies-rol 280

Artikelnummer: 556110 280
(4,62 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
551 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 280 - 360
Fijnheidsgraad middelfijn
Vliesstructuur 280
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Rolbreedte 100 mm
Rollengte 10 m
Uitvoering A Very Fine
Kleur rood
Producttype Schuurvlies-rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556110 280
EAN/GTIN 4045197527509

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen