Polijstassortiment, 9-delig, met pasta’s en spandoorn ⌀ 6 mm Unipol® 100 mm

Artikelnummer: 555750 100
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Ring-⌀ 100 mm
Boring-⌀ 10 mm
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555750 100
EAN/GTIN 4013349602022
Nummer fabrikant L008011105

Omschrijving

Uitvoering:

Polijstassortiment ⌀ 100 mm met een sisal-lappenschijf en telkens 2 stuks polijstvliesschijven voor de drie polijstfasen voorpolijsten, egaliseren en hoogglanspolijsten (opglanzen). Drie onderling afgestemde polijstpasta’s (BROWN, WHITE en BLUE). Met polijstinstructies.
Geleverd inclusief spandoorn ⌀ 6 mm (voor boormachine of flexibele as).

Toepassing:

Geschikt voor alle metalen (RVS, staal, aluminium, messing).