Lamellenslijpers Vlies / linnen 60X30 mm

Artikelnummer: 554930 60X30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
348 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 280 / 240
Fijnheidsgraad fijn
Kop-⌀ 60 mm
Kopbreedte 30 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 5.000 min-1
Maximaal toerental 9.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554930 60X30
EAN/GTIN 4045197241153

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Door de combinatie met schuurlinnen wordt het slijpeffect van het vlies versterkt. Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.
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
    Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen