CaraFin diamant-polijstschijven, set 5-delig D5 µm

Artikelnummer: 553980 D5
Korting
24,10 €
Prijs instellen 5 Stuk (3,26 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Slijpmiddelaanduiding D
Schijf-⌀ 22 mm
Aanbevolen toerental 2.000 min-1
Polijstfase Glanspolitoerfase
Kleur wit
Producttype Polijstschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553980 D5
EAN/GTIN 4062406300081

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.
Harde polyamide-ondergrond. Optimaal voor het egaliseren van sinaasappelhuid tijdens het polijstproces.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s. Optimale aanpassing aan contouren.

Toepassing:

Polijsten met hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren zonder polijstpasta’s.
Ideaal voor gebruik in combinatie met micro-schuursystemen nr. 078140 en 078150. Aanbevolen toerental 2000 min-1.
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
    Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen