Schuurrol cilindrisch (A) korrel 80 middel 13X38 mm

Artikelnummer: 553880 13X38

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,85 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,54 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Fijnheidsgraad middel
Schuurrolvorm cilindrisch
Schuurrol-⌀ 13 mm
Schuurrollengte 38 mm
Maximaal toerental 26.000 min-1
Producttype Slijprol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553880 13X38
EAN/GTIN 4045197524546

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurrollen bestaan uit opgerold schuurweefsel normaal korund (A).
Cilindrische vorm.

T.b.v.:

Schuurrolhouder nr. 553835.

T.b.v.:

Houder opname-⌀ × totale lengte: 3×70

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen