Slijpstift grof ZY2025

Artikelnummer: 551600 ZY2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,09 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.332 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Kop-⌀ 20 mm
Koplengte 25 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Schachtlengte 40 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 551600 ZY2025
EAN/GTIN 4045197239709

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Slijpstift in normaal korund (AN) met grove korrel en kunstharsbinding. Schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de bewerking van hooggelegeerd staal, RVS en gietstaal.
Aanbevolen werksnelheid 40 − 50 m/s.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen