Spanenschild 5 stuks, Type: SET

Artikelnummer: 547723 SET
Prijs instellen 5 Stuk (2,08 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Setinhoud 5

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547723 SET
EAN/GTIN 4067263029380
Nummer fabrikant 547723 SET
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Spanenschild met helder kijkvenster. Eenvoudige fixatie voor snel opspannen op de rechte slijper met behulp van een bevestigingsring. Doelgerichte spaanafvoer voor een betere bescherming tegen spanen die naar de gebruiker vliegen. Bevat 5 spanenschilden.

Toepassing:

Voor gebruik op alle gangbare rechte slijpers.

Levering:

Set met 5 spanenschilden.

Tip:

Vormt geen vervanging voor het dragen van een veiligheidsbril!
  • Geen bladwissel terwijl de machine in bedrijf is.
  • Het wordt aanbevolen het blad te demonteren bij een gereedschapswissel (stiftfrees).
  • Als het blad het werkproces belemmert door geometrische omstandigheden, moet het blad worden verwijderd.
  • Niet geschikt voor minislijpers en langnek-schuurmachines.
  • Het gereedschap mag het blad niet aanraken.