Stiftfrees gecoat GARANT Master Cast - grof G1020

Artikelnummer: 547700 G1020
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master Cast
Snijmateriaal AlTiSiN
Vormbeschrijving Spitsboog
Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 20 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 547700 G1020
EAN/GTIN 4067263736707

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Uitstekende oppervlakteresultaten en geen aanhechting van spanen.
Schacht-⌀ 6mm.
Geschikt voor gebruik bij de ruw- en nafreesbewerking. Met hoogrendementcoating voor een hogere standtijd, minder warmtetoevoer en minder aanhechting van spanen.
GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Hoogrendementcoating voor geringe warmtebelasting, hogere standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Het modernste substraat geoptimaliseerd voor gietstaalmaterialen.
  • extreme standtijden.

Toepassing:

Optimaal voor het bewerken van gietijzer, staal, gegoten staal, gereedschapsstaal en zachte titaniumlegeringen.
Geoptimaliseerd voor het bewerken van harde en broze gietmaterialen zoals gietijzer, staal en gietstaal, veredeld staal en gereedschapsstaal. Geschikt voor zowel handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw kleuren van de stiftfrees en verontreiniging te voorkomen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen