GARANT Master INOX stiftfrees gecoat grof, HM AlTiN, Type: D0605

Artikelnummer: 547500 D0605
Korting
€ 24,21
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master INOX
Snijmateriaal HM AlTiN
Vormbeschrijving Bol
Kop-⌀ 6 mm
Koplengte 5 mm
Totale lengte 45 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547500 D0605
EAN/GTIN 4062406774325
Nummer fabrikant 547500 D0605
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 

Omschrijving

Uitvoering:

de innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-⌀ 6mm.
De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit in combinatie met een extreem rustige loop en goede sturing mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.
Met hoogrendement coating voor een hogere standtijd, minder warmtetoevoer en betere spaanafvoer.
  • Hoge materiaalafname
  • Rustige loop
  • Hoogrendement coating voor geringe warmtebelasting, hogere standtijd, verbeterde spaanafvoer
  • Geoptimaliseerd voor het modernste substraat voor edelstaalmaterialen
  • Extreme standtijden

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.
Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor alle edelstaalmaterialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw kleuren van de stiftfrees en verontreiniging te voorkomen.