Stiftfrees vertanding RVS (INOX) − grof C0820

Artikelnummer: 547250 C0820
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding RVS (INOX)
Vertanding afkorting INOX
Vertandingsfijnheidsgraad grof
Snijmateriaal HM
Vormbeschrijving Cilindrisch rond
Kop-⌀ 8 mm
Koplengte 19 mm
Totale lengte 63 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 547250 C0820
EAN/GTIN 4045197973924

Toepassingstabel

Alu Mg
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 

Omschrijving

Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-⌀ 6mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen