Ministiftfrees Z FINE − zeer fijn AS0210

Artikelnummer: 546840 AS0210
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 3

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding Z FINE
Vertanding afkorting Z FINE
Vertandingsfijnheidsgraad zeer fijn
Snijmateriaal HM
Vorm AS0210
Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
Kop-⌀ 2 mm
Koplengte 10 mm
Totale lengte 40 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 546840 AS0210
EAN/GTIN 4045197726407

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
HM-ministiftfrezen met schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen