• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Steeksleutel, enkel

Artikelnummer: 53595
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 53595
EAN/GTIN 4020772053598
Nummer fabrikant 53595
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Steeksleutel met één uiteinde, speciaal staal, gegoten, mondfrezen,
Mondpositie 15°, gehard en gefosfateerd.

Kenmerk:

  • SW: 10
  • Schroefdraad Metr.: 6
  • B: 22
  • L: 105
  • T: 5
  • VE: 10
  • Gewicht: 22 g