Driezijdige vijl keramische hechting 10x100 mm 89A MITTELA240

Artikelnummer: 504
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijpvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 504
EAN/GTIN 9003170005043
Nummer fabrikant 504
L-nummer L50140 1012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze vijl wordt vooral gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machine-industrie. Door de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen aan je toepassing. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en hebben een grijsgroene kleur. Oranjekleurige vijlen worden voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Kenmerk:

  • Vorm: 9020 DRIEHOEKIGE VIJL
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 89AMITTEL
  • Afmetingen (B x L): 10 x 100 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Dikte: 100 mm
  • Korrelgrootte: 240

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleur: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan