CNC-gereedschapslijpschijf STARTEC-BASIC 75x20x20 mm W-X 2-6 DE64-3-BS

Artikelnummer: 495020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495020
EAN/GTIN 9003174950202
Nummer fabrikant 495020
L-nummer L50140 781
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Avec ce disque diamanté, vous pouvez meuler tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que divers couteaux de cisaillement. Slijpschijvensets voor complete bewerking in diamantkorrelgroftes D126 - D54. Le liant résistant à l’usure et la forte concentration de grains augmentent considérablement la durée de vie par rapport aux disques de meulage à sec.

Kenmerk:

  • Vorm: 12V9 SLIJPSCHIJVEN
  • Korrelgrootte: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 2 - 6
  • Dimensions (D x T x H): 75 x 20 x 20 mm
  • Diameter: 75 mm
  • Dikte: 20 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Pour le meulage à l’eau
  • Lange standtijd
  • Massa koeler

Toepassing:

  • Pour le meulage à l’eau de tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que de divers couteaux de cisaillement