CNC gereedschap slijpschijf diamant hars 100x35x20 mm BL76 staal/HSS

Artikelnummer: 494985
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 494985
EAN/GTIN 9003174949855
Nummer fabrikant 494985
L-nummer L50140 1186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Avec ce disque diamanté, vous pouvez meuler tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que divers couteaux de cisaillement. Slijpschijvensets voor complete bewerking in diamantkorrelgroftes D126 - D54. Le liant résistant à l’usure et la forte concentration de grains augmentent considérablement la durée de vie par rapport aux disques de meulage à sec.

Kenmerk:

  • Vorm: 11V9 CONISCHE KOMSCHIJF
  • Korrelgrootte: 76
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 2 - 10
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Dikte: 35 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Pour le meulage à l’eau
  • Lange standtijd
  • Massa koeler

Toepassing:

  • Pour le meulage à l’eau de tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que de divers couteaux de cisaillement

Diensten en productadviseurs

Meld u aan