Nokkensleutelset voor bedrijfswagens ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch)

Artikelnummer: 4937-103/3
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
Artikelnummer 4937-103/3
EAN/GTIN 4000896199259
Nummer fabrikant 4937-103/3
L-nummer L60140 6086

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor reparaties en onderhoudswerken aan wielnaaf, wiellager of remschijf achteras MAN en MERCEDES-BENZ
  • Voor MAN en MERCEDES-BENZ 10 t en 13 t AP hypoïde en
    naloopas N7/4 ∙ omnibus 0305G ∙ 0405G
    MAN Achteras met naafreductie F-reeks H7 ∙ HD7,
    hypoïde achteras F-reeks HY-1175 ∙ HDY-1175
  • Hoge pasnauwkeurigheid
  • Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen ideaal in de sluitmoeren kunnen ingrijpen
  • Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij hoge losdraai- en aanhaalmomenten
  • Binnen-Ø: 103 mm
  • Lengte (totaal): 140 mm
  • 6 nokken, nokbreedte: 11,5 mm
  • Twee vervangbare geleidingsbuizen
    Buiten-∅: 51,5 mm ∙ 66,5 mm
    Lengte (totaal): 135 mm
  • Oppervlak: gezwart
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Aantal gereedschappen: 3