Video-endoscoop VIPER met sonde 3000 mm

Artikelnummer: 492792 3000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie VIPER
Camerasensor CMOS
Sonde-⌀ 3 mm
Sondelengte 3.000 mm
Beeldopeningshoek 90 graden
Blikrichting 90 graden
Focusbereik 3 mm - 50 mm
Energievoorziening Netvoeding
Displaymaat 4,3 inch
Productnaamattribuut ⌀ 3,0 mm
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492792 3000
EAN/GTIN 2050002074378

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, compacte en flexibel te gebruiken video-endoscoop VIPER. Snel verwisselbare sondes met verschillende diameters (vanaf 2,2 mm) en werklengtes vergroten de flexibiliteit. Met zijn lage gewicht is de endoscoop VIPER extreem licht en handig.
  • Heldere 4,3-inch monitor met CMOS-cameratechnologie voor HD-beelden.
  • Intuïtief, eenvoudig te gebruiken.
  • Lange inspecties zonder onderbrekingen door in de handel verkrijgbare accupack.
  • Snelle gegevensoverdracht met Micro USB 2.0, mini-HDMI-aansluiting en SD-geheugenkaartsleuf.
  • Snel verwisselbare sondes met verschillende diameters en werklengten.

Levering:

Netadapter, micro-USB-kabel, videokabel, 2× Li-ion accu, SD-geheugenkaart van 8 GB, metalen standaard, transportkoffer.