Loep met verlichting powerlux 5/8000

Artikelnummer: 490820 5/8000
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lenstype asferisch
Verlichting SMD-led
Lens-⌀ 54 mm
Vergroting (x-voudig) 5
Kleurtemperatuur ca. 8000 (koudwit) K
Verpakking Hardschuim-etui
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Producttype Handloep met verlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490820 5/8000
EAN/GTIN 4048347166917
Nummer fabrikant 158620 8000 KELVIN

Omschrijving

Uitvoering:

  • Sterke vergroting 20 dpt / 5× en groot gezichtsveld.
  • Optimale beeldkwaliteit aangezien asferisch, met breukvaste kunststof lens (PXM®), cera-tec®-coating.
  • Optimale schaduwvrije belichting dankzij 2 tegenover elkaar geplaatste SMD-leds.
  • Softtouch-schakelaar voor AAN/UIT, duidelijke schakelterugkoppeling, eenvoudige bediening.
  • Automatische uitschakeling: het licht wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR6 en hardschuim-etui.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen