Wisseldraadkaliber voor MultiCheck digitaal M4

Artikelnummer: 486514 M4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Goedkeurkaliber
Draadsoort M
Schroefdraad M4
Draadspoed 0,7 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486514 M4
EAN/GTIN 4046122634286

Omschrijving

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr, M2 tot M10.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen