Fijne schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 38X1,5

Artikelnummer: 486210 38X1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 24,29 / st.
  • € 43,58 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M × spoed Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: MF

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6g
Draadsoort MF
Schroefdraad M38
Draadspoed 1,5 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486210 38X1,5
EAN/GTIN 2050001045973
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.
Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.

Toepassing:

voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

Tip:

diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.