Pijpdraad Goedkeur-penkaliber, Schroefdraad: G1.1/4inch

Artikelnummer: 486160 G1.1/4
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 47,40 / st.
  • € 18,65 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 228
  • Draadsoort: G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 228
Kalibertype Goedkeurkaliber
Tolerantieveld A
Tolerantieklasse A
Draadsoort G
Schroefdraad G1.1/2
Schroefdraad-⌀ 41,91 mm
Gangen per inch 11
Producttype Draad-goedkeur-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486160 G1.1/4
EAN/GTIN 2050001035974
Nummer fabrikant 510764
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Tip:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.