Penkaliber Hardchroom H7, Nominale maat ⌀: 84mm

Artikelnummer: 484040 84
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat ⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
Nominale maat 84 mm
Kwaliteit 7
Tolerantieveld H
Producttype Penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 484040 84
EAN/GTIN 2050001955715
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Omschrijving

Uitvoering:

de goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
Goedkeurzijde met hardverchroomde meetvlakken. Daardoor een ca. achtmaal langere levensduur.

Norm:

Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

Tip:

  • Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.