Eindmaathouder met snelverstelling 100-200 mm

Artikelnummer: 481700 100-200
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 100 mm - 200 mm
Lengte 306 mm
Breedte 30 mm
Producttype Eindmaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481700 100-200
EAN/GTIN 4030489220770

Omschrijving

Uitvoering:

Eindmaathouder met snelverstelling. Met de gepatenteerde snelverstelling kunnen de paralleleindmaten feilloos en snel worden aangebracht. Een klemmechanisme voorkomt dat de eindmaten eruit vallen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen