Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1 5 mm

Artikelnummer: 481060 5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 7,70 / st.
  • € 23,00 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN EN ISO 3650

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 5 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481060 5
EAN/GTIN 4045197154415

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogzuiver keramisch materiaal - zirkoniumoxide (ZrO2). Verdere uitvoering als nr. 481250.
Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 − doorsnede = 30×9 mm.Gr. 11 tot 500 − doorsnede = 35×9 mm.
  • Tolerantieklasse 1 als werk- en afstelmaat voor de productie en het controleren van instelkalibers.

Hoogzuiver industrieel keramisch materiaal (zirkoniumdioxide ZrO2).

Voordeel:

ideaal voor dagelijks gebruik in de productie:
  • Roestvrij.
  • Ontvetten voor gebruik niet nodig.
  • Invetten na gebruik niet nodig.
  • Ongevoelig voor schokken en stoten.
  • Tweemaal zo hard als staal.
  • Tienmaal hogere slijtvastheid.
  • Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie en slijpwater.
  • Antimagnetisch.
  • Geen koudlassen.
  • Laag warmtegeleidingsvermogen.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.
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
    Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen