Koeleradapter

Artikelnummer: 4800/7
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
Artikelnummer 4800/7
EAN/GTIN 4000896132874
Nummer fabrikant 4800/7

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controleren van lekken in koelsystemen en verwarmingscircuits
  • Gebruik voor AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 A8 ∙ TT ∙ VW Passat ∙ Golf 4 ∙ 5 ∙ Lupo (bj. 1998 →) ∙ Vento ∙ Jetta ∙ EOS ∙ Bora ∙ T5 ∙ CITROËN C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ FIAT Tipo ∙ Tempra ∙ MERCEDES-BENZ Type 202 / 203 (C-klasse) ∙ 124 / 210 (E-klasse) ∙ 129 / 220 (S-klasse) ∙ 251 (R-klasse) ∙ 164 (M-klasse) ∙ NISSAN Micra ∙ OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Zafira A ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT Safrane ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Twingo ∙ Trafic ∙ Master ∙ SEAT Arosa ∙ Córdoba ∙ Ibiza ∙ Toledo ∙ León ∙ ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ Roomster
Inhoud:
4800-1 ∙ 4800-2
4800-4A ∙ 6 A ∙ 12 A ∙ 15 ∙ 17
  • Indeling op voertuigtype: www.hazet.de → Service → De Tool finder → Koeleradapter 4800
  • Kunststof cassette
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 2 kg
  • Aantal gereedschappen: 7

Levering:

Koelerpomp 4800-1 ∙ 4800-2 ∙ 4800-4A ∙ 4800-6A ∙ 4800-12A ∙ 4800-15 ∙ 4800-17

Geschikte producten

Accessoires