{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DS | |
Maximaal weegbereik | 0 kg - 36 kg | |
Aflezing | 0,2 g | |
Cijferhoogte afleesunit | 18 mm | |
Reproduceerbaarheid | 0,2 g | |
Fabrikantnummer | DS | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Insteltijd | 3 s | |
Stuksgewicht minimaal | 2 g | |
Afmetingen weegplateau | 308×318 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding; Netvoeding | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 0 | |
Nettogewicht | 7,5 kg | |
Producttype | Platformweegschaal | |
Nominale spanning | 230 V |
Artikelnummer | 479610 36 | |
Nummer fabrikant | DS 36K0.2 |