Spankrachtmeter voor drieklauw 0-160 kN

Artikelnummer: 479115 0-160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 kN - 160 kN
Schaalverdeling 5 kN
Maximale afwijking ±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
Meettechniek analoog
Hoogte krachtopnemer 77 mm
⌀ Krachtopnemer 110 mm
Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Krachtmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479115 0-160
EAN/GTIN 2050001056559

Omschrijving

Uitvoering:

Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Toepassing:

In de gereedschapsmachinebouw.
Bijzonder geschikt voor het gebruik in drieklauwen.

Levering:

Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.
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
    Meetbereik (kN) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen