Folieband 150×2500 mm 0,5 mm

Artikelnummer: 478720 0,5
(29,68 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±10 µm
Folielengte 2.500 mm
Foliebreedte 150 mm
Materiaal roest- en zuurbestendig edelstaal
Dikte 0,5 mm
Producttype Folieband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478720 0,5
EAN/GTIN 4045197207975

Omschrijving

Uitvoering:

dit precisie-kaliberband wordt op rol in kunststof box geleverd (gemakkelijk af te rollen). De afzonderlijke boxen beschermen het materiaal tegen vuil en kunnen stabiel en plaatsbesparend worden gestapeld.
Roestvrij − roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaalnr. 1.4301, koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

instellen van gereedschap; afstellen van apparaten; compenseren van toleranties; onderlegmateriaal voor installaties; uitlijnen van machines; voorbereiden van mallen; afstellen van lagerspeling; aanpassen van aggregaten; bijstellen van schaarmessen; uitlijnen van werkstukken, etc.
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
    Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen