Langslibel 55 mm

Artikelnummer: 467494 55
op aanvraag
Op voorraad
558 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 55 mm
Breedte 15 mm
Hoogte 15 mm
Producttype Langslibelle

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467494 55
EAN/GTIN 4007368088738

Omschrijving

Uitvoering:

Onbreekbaar acrylglasblok; libel met 2 markeringsringen.
2 bevestigingsboringen; onderzijde met witte coating.