Aluminium waterpas 1000 mm

Artikelnummer: 467435 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Lengte 1.000 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467435 1000
EAN/GTIN 4045197429742

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel aluminiumprofiel met poedercoating.
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
    Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen