Lichtmetalen waterpas 400 mm

Artikelnummer: 467020 400
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Maximale afwijking bij bovenhands meten 0,75 mm/m
Lengte 400 mm
Doorsnede 24 × 55 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467020 400
EAN/GTIN 4045197720399

Omschrijving

Uitvoering:

Dikwandig, geëloxeerd aluminiumprofiel, zeer buigvast. Vlak en prismatisch meetvlak voor perfecte plaatsing op vlakken, buizen en randen. Randloze horizontale libel met loepeffect voor vertekeningsvrij zicht op de luchtbel.
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
    Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen