Ratel steeksleutel , kop 15° afgeschuind , SW 3/8″.

Artikelnummer: 467.3/8
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467.3/8
EAN/GTIN 3148519346718
Nummer fabrikant 467.3/8
L-nummer L60130 9256
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Ringkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 2,9
  • L [mm]: 158
  • [g]: 50

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan