Ratelringsleutel, kop 15° afgeschuind, SW 1/2″.

Artikelnummer: 467.1/2
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467.1/2
EAN/GTIN 3148519346985
Nummer fabrikant 467.1/2
L-nummer L60130 9852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Ringkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,5
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,5
  • L [mm]: 178
  • [g]: 90