Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met mm/inch-aflezing 1000 mm

Artikelnummer: 461810 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 63,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: EG II
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 1.000 mm
Doorsnede breedte 18 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461810 1000
EAN/GTIN 4045197879066

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel.
Bovenkant met inchverdeling. Onderkant met mm-verdeling.