Werkplaatsliniaal, staal, met schaalverdeling 1000 mm

Artikelnummer: 461200 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.000 mm
Doorsnede breedte 40 mm
Doorsnede dikte 5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461200 1000
EAN/GTIN 4045197206916

Omschrijving

Uitvoering:

Met mm-verdeling aan de afschuining. Staal, alle kanten nabewerkt en gepolijst.