Steekpasser met veer 230 mm

Artikelnummer: 457005 230
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Punt verwisselbaar nee
Openingsbreedte 160 mm
Beendoorsnede 7×7 mm
Lengte L 230 mm
Producttype Passer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 457005 230
EAN/GTIN 4067263783572

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm met lange benen, van gereedschapsstaal. Punten resp. meetvlakken geslepen en gehard. Doorlopende spindel met verstelmoer voor snel- en fijninstelling. Dankzij ringveer constant blijvende veerspanning.
Met vaste meetvlakken.
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
    Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen