Digitale universele hoekmeter, Beenlengte: 150mm

Artikelnummer: 454000 150
Korting
€ 950,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 56,64 / st.
  • € 86,02 / st.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik -360 graden - 360 graden
Aflezing omschakelbaar 1 minuut of 0,01°
Maximale afwijking ±2 hoekmin.
Herhalingsnauwkeurigheid 1 hoekmin.
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Lengte liniaal 150 mm
Batterijlevensduur ca. 2.000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 454000 150
EAN/GTIN 4045197294654

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele hoekmeter.
  • Weergave naar keuze in hoekgraden of hoekminuten.
  • Eenvoudige afstelling door middel van vaste referentiepunten.
  • De liniaal kan over de hele lengte worden verschoven en vastgeklemd.
  • Fijninstelling voor het exact afstellen op elke gewenste hoekmaat.
  • Preset: vooraf instellen van elke gewenste hoek, bijv. voor tolerantiemetingen.
  • Data/Hold: opslaan (vasthouden) of verzenden van de aangegeven waarde.
  • Omkering meetrichting.
  • Nulstellen in elke positie.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Extra winkelhaak nr. 453600 en signaalkabel nr. 497080.

Reservedeel:

Liniaal nr. 453510.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan