Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 189.8 mm

Artikelnummer: 450NA-9/16X5/8VKH
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450NA-9/16X5/8VKH
EAN/GTIN 4000896021000
Nummer fabrikant 450NA-9/16X5/8VKH
L-nummer L60140 5008

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Bekhoek: 15°
  • Amerikaanse maten
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 895
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 916 x 58
  • Afmetingen / lengte: 189.8 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg