Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust R

Artikelnummer: 443816 R
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede opnameschacht 9×8,9 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Kraspen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443816 R
EAN/GTIN 4045197953643

Omschrijving

Uitvoering:

Met afgeronde afschrijfnaald voor een aanzienlijk langere houdbaarheid.