{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2270 | |
Meetbereik in elke richting | 0,4/29 mm | |
Aflezing | 0,002 mm | |
Afwijkingsmarge fe | 2 µm | |
Totale afwijkingsmarge ftot. | 4 µm | |
Meetwaarde-omkeerbereik fu | 2 µm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×110 graden | |
Lengte tastarm | 12,5 mm | |
Meetkracht | 0,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436250 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 2050001709110 |