Set stalen instelringen (afmetingen als tasterkoppen) 4,5-7,5 mm

Artikelnummer: 435030 4,5-7,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 21,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 4,5 mm - 7,5 mm
Aantal instelringen 7
Producttype Instelring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435030 4,5-7,5
EAN/GTIN 2050001048400
Nummer fabrikant 62700205

Omschrijving

T.b.v.:

precisie-binnenmeetgereedschap nr. 435010.

Tip:

Uitvoeringen tot meetbereik 20 mm en blindgatboringen op aanvraag leverbaar.