Zwenktaster

Artikelnummer: 434912
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tastertype Zwenktaster
Draadaansluiting op meetklok M2,5
Meetkogel-⌀ 2 mm
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434912
EAN/GTIN 2050001059550
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkbare meetinsert met HM-kogel (⌀ 2 mm). Aansluitdraad van de taster M1,6. Aansluitdraad op de meetklok M2,5.