Fijnmeetklok 50/1 µm

Artikelnummer: 434674 50/1
Korting
241,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 20,50 / st.
  • € 32,10 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
1.064 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 879
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 879
± meetbereik 50 µm
Aflezing 1 µm
Meetkracht 1 N
Vrije slag 2,8 mm
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Lengte 95 mm
Breedte 63 mm
Hoogte 20 mm
Verpakking stevige box
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434674 50/1
EAN/GTIN 4059192014100
Nummer fabrikant 4334000

Omschrijving

Uitvoering:

Saffiergelagerd, geheel gesloten meetwerk, uiterst robuust geconstrueerd, voor gebruik in de productie.
Geringe omkeerspeling door nagenoeg spelingvrije, kogelgeleide taster.
Ongevoelig voor zijdelingse krachten.
Behuizing uit één stuk voor hoogste stabiliteit en nauwkeurigheid.
Schokbescherming door overbrengingshefboom die bij overbelasting wordt gelicht.
Constante meetkracht
door torsieveer.
Grote vrije slag voor het gemakkelijk invoeren van werkstukken. Aansluiten van vrijmaaktoets of draadontspanner (speciale accessoires) mogelijk.
Duidelijk afleesbare schaal.
2 tolerantiemarkeringen
voor het vooraf instellen van de toegestane maximale afwijking.

Uitvoering - afbeelding:

Tolerantiemarkeringen
Aansluiting
voor draadontspanner nr. 434930
Fijninstelling
Vergrendelbaar (nulstelling).

Toepassing:

Als vergelijkingsmeetgereedschap voor serie- en stukscontrole.

Accessoires:

Draadontspanner nr. 434930.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen