Digitaal-analoge meetklok aflezing 0,0005 mm 60 mm

Artikelnummer: 434651 60

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,00 / st.
  • € 46,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing naar keuze 0,001 / 0,0005 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,0025 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Meetkracht ≤ 2,5 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Energievoorziening Netvoeding
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434651 60
EAN/GTIN 4946368500461
Nummer fabrikant 543-563D

Omschrijving

Uitvoering:

Foutloze aflezing dankzij groot digitaal display en extra analoge schaal. Door netaansluiting geschikt voor continumeting. Robuuste behuizing, exact gelagerde tasterstang.

Functie:

  • Kleurwisseling bij tolerantieoverschrijdingen.
  • MAX- / MIN-waardeopslag.
  • Opslag hoogste waarde (bepaling omkeerpunt overbodig).
  • Nulpuntweergave bijv. voor tolerantiemetingen.
  • Omkering meetrichting.
  • Aansturing vanaf en gegevensoverdracht naar extern apparaat mogelijk.
  • Afstandsbediening (speciale accessoires).

Levering:

Inclusief kabel voor netadapter 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498430, afstandsbediening, Digimatic Presetter.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen