Digitale meetklok aflezing 0,001 mm 12,5 mm

Artikelnummer: 434263 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,25 / st.
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 878
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-interface

Productdetails

Technische gegevens

Serie DIALTRONIC
Norm DIN 878
Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,004 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-interface
Meetkracht 0,65 – 0,90 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Preset-functie ja
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59,8 mm
dikte van de behuizing 33 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434263 12,5
EAN/GTIN 7630041152463

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met grote LCD-weergave. De met 270° draaibare wijzerplaat maakt een optimale uitlijning van de meetwaardeweergave mogelijk voor een groot aantal toepassingen.

Functie:

Nulstand/Preset, uitvoer van de meetwaarden, omschakelbare telrichting. Toetsenpaneel kan worden geblokkeerd, stand-bymodus.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 424900; 434910; 434915. Signaalkabel nr. 498928.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen